Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F0133000JU
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0133000JU
EAN/GTIN:
     8710364078356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Dieses Set enthält das beliebte Multifunktionswerkzeug Dremel 3000 und 5 Dremel Originalzubehöre. Das Dremel 3000-5-Set ist ein Einsteigerset, das Sie sofort für verschiedene Heimwerker- und Handwerksprojekte verwenden können. Dieses Set enthält das beliebte Multifunktionswerkzeug Dremel 3000 und 5 Dremel Originalzubehöre. Das Dremel 3000-5-Set ist ein Einsteigerset, das Sie sofort für verschiedene Heimwerker- und Handwerksprojekte verwenden können.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Multifunktionswerkzeug – Schnellansicht. Kompakt. Multifunkt
Vorteile:
Dieses Set enthält das beliebte Multifunktionswerkzeug Dreme
Inhalt:
DREMEL® 3000 | 5 hochwertige Dremel Zubehöre | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Das ideale Starterset, um jedes Ihrer Heimwerkerprojekte erf | Ein einziges Werkzeug zum Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schn | Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten | 5 Zubehöre sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass Si
Tags:
Multifunktionswerkzeug | kabelgebunden | Variable Drehzahl | EZ Twist | Kompatibles Vorsatzgerät
Nenn-/Eingangsleistung:
130 W
Spannung:
230 V
Gewicht:
0,55 kg | 550 g
Länge:
19 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
4,5 cm
Leerlaufdrehzahl:
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie:
n.a.
Drehzahleinstellung:
Variabel
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Schalldruck:
77,1 dB(A)
Schallleistung:
88,1 dB(A)
Vibrationen:
12,8 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 Watt), 5 Zubehöre
Kaufgründe (Online-Händler):
Das ideale Starterset, um jedes Ihrer Heimwerkerprojekte erf | Ein einziges Werkzeug zum Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schn | Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten | 5 Zubehöre sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass Si
Länge des Produktkartons:
15,5 cm
Höhe des Produktkartons:
24,7 cm
Breite des Produktkartons:
7,7 cm
Bruttogewicht:
0,80 kg | 0.794 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Metall|Metallrohre | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Beton | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.01.2017
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0.582 kg
Volumen:
3.192 dm3
Abmessung Länge:
251 mm
Abmessung Breite:
157 mm
Abmessung Höhe:
81 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Multi-Tool, Multitool, Thermogläser, akkuschere, Multifunktionswerkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 37,92*
€ 46,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 39,25*
€ 48,79*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 39,56*
€ 48,82*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 49,24*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,37*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615C681JA
€ 14,03*
Zubehör
Dremel
2615E725JA
€ 40,31*
Zubehör
Dremel
2615C682JA
€ 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.