Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0137760JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0137760JA
EAN/GTIN:
8710364081394
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Dieses vielseitige Set ermöglicht das Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Schnitzen, Gravieren, Reinigen und Polieren, ohne mehr als das Zubehör wechseln zu müssen. Damit meisterst du jede Art von kleineren Renovierungsarbeiten und kreativen Projekten. Die 15 enthaltenen Zubehöre geben dir volle Freiheit zur Arbeit an unterschiedlichen Materialien in verschiedenen Anwendungen. Verwende den kabellosen, per USB aufladbaren Dremel Lite jederzeit und überall, im Haus wie auch im Freien. Ganz gleich, ob dies dein erstes Dremel Multifunktionswerkzeug oder eine Erweiterung deiner Dremel Sammlung ist: Auf dieses Set kannst du dich bei jedem Projekt voll verlassen.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geringer Stromverbrauch, einfache Lösungen
Vorteile:
Dieses vielseitige Set ermöglicht das Schmirgeln, Schleifen,
Inhalt:
Dremel Lite | 15 hochwertige Dremel Zubehöre | Steckerladegerät und separates USB-Kabel für 2 Stunden 45 Mi | Kurzanleitung | Zubehör-Informationsblatt
Vorteile des Sets::
Wechsel bequem zwischen vielen verschiedenen Anwendungen wie | Erledige verschiedene kreative Projekte oder leichte Heimwer | Der kabellose, per USB aufladbare Dremel Lite ist jederzeit | Mit der enthaltenen Kurzanleitung und dem Zubehör-Informatio
Tags:
Multifunktionswerkzeug | Kabellos | Variable Drehzahl | EZ Twist | Kompatibles Vorsatzgerät
Akkuspannung:
3,6 V
Akkukapazität:
2,0 Ah
Ladedauer:
2,75 h
Gewicht:
0,270 kg | 270 g
Länge:
19,5 cm
Breite:
4,5 cm
Tiefe:
4 cm
Leerlaufdrehzahl:
8.000 - 25.000 1/min
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Schalldruck:
- 70 dB(A)
Vibrationen:
2,5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug Li-Ion (3,6 Volt)
Kaufgründe (Online-Händler):
Mit dem kompakten, leichten Dremel Lite meisterst du verschi | Schnitzen, Gravieren, Schleifen, Schärfen, Reinigen, Poliere | Verwende deinen kabellosen, per USB aufladbaren Dremel Lite | Durch den Softgrip und die leichte Bauweise wird Ermüdung ve | Mit der EZ-Twist Anschlusskappe kannst du bequem zwischen de | Die enthaltene Kurzanleitung und das Zubehör-Informationsbla
SOL Date:
01.09.2019
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0.684 kg
Nettogewicht:
0.274 kg
Volumen:
2.883 dm3
Abmessung Länge:
279 mm
Abmessung Breite:
164 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Werkzeuge
>
DREMEL® Lite
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
akkuschere
,
Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufspanndorn
Dremel
26150401JA
€ 3,94*
Sonstiges
Aufspanndorn Dremel 402 (3,2-mm-Schaft)
Dremel
26150402JA
€ 6,39*
Sonstiges
Bohrfutter (0,8 - 3,2 mm)
Dremel
2615448632
€ 10,05*
Sonstiges
Borstenbürste 13,0 mm
Dremel
26150404JA
€ 3,64*
Sonstiges
Borstenbürste 19 mm
Dremel
26150403JA
€ 3,67*
Sonstiges
Borstenbürste 3,2 mm
Dremel
26150405JA
€ 5,54*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2 mm
Dremel
26157103JA
€ 11,21*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,0 mm
Dremel
26157134JA
€ 7,315*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, konisch/spitz
Dremel
26157144JA
€ 10,04*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 2,4 mm, zylindrisch
Dremel
26157122JA
€ 9,99*
Sonstiges
Diamantbestückter Fräser 4,4 mm
Dremel
26157105JA
€ 15,68*
Sonstiges
Drahtbürste 13 mm
Dremel
26150442JA
€ 3,10*
Sonstiges
Drahtbürste 19 mm
Dremel
26150428JA
€ 5,05*
Sonstiges
Drahtbürste 3,2 mm
Dremel
26150443JA
€ 7,84*
Sonstiges
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock
Dremel
26152500JA
€ 26,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.