Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Product Content
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-F0133000JP
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0133000JP
EAN/GTIN:
8710364074686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Dieses Set enthält das Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, die hochwertige biegsame Welle und 25 Dremel Originalzubehöre einschließlich EZ SpeedClic. Alle Bestandteile befinden sich in einem übersichtlichen Koffer, der einen herausnehmbaren Zubehöreinsatz und einen Werkzeughalter enthält. Dieser dient zur Montage des Gerätes an der Wand und zur einfachen Aufwicklung des Gerätekabels. Das Set bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Multifunktionswerkzeug – Schnellansicht. Kompakt. Multifunkt
Vorteile:
Dieses Set enthält das Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, d
Inhalt:
Dremel 3000 | 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic | Biegsame Welle (225) | Bedienungsanleitung | Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbare | Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable
Vorteile des Sets::
Für jedes Ihrer Heimwerkerprojekte, das Präzision erfordert: | Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten | EZ Twist: Wechseln Sie innerhalb von Projekten problemlos di | Verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten: In einem stabilen K
Tags:
Multifunktionswerkzeug | kabelgebunden | Variable Drehzahl | EZ Twist
Nenn-/Eingangsleistung:
130 W
Spannung:
230 V
Gewicht:
0,55 kg | 550 g
Länge:
19 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
4,5 cm
Leerlaufdrehzahl:
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie:
n.a.
Drehzahleinstellung:
Variabel
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Schalldruck:
77,1 dB(A)
Schallleistung:
88,1 dB(A)
Vibrationen:
12,8 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkzeug (130 Watt), 1 Vor
Kaufgründe (Online-Händler):
Für jedes Ihrer Heimwerkerprojekte, das Präzision erfordert: | Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten | EZ Twist: Wechseln Sie innerhalb von Projekten problemlos di | Verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten: In einem stabilen K
Länge des Produktkartons:
39,2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
26,6 cm
Bruttogewicht:
2,43 kg | 2.385 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Metall|Metallrohre | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Beton | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.09.2015
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0.582 kg
Volumen:
10.692 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
268 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
... >
Handwerk und Hobby
>
Inneneinrichtungsprojekte
>
Bemalte Terrakotta-Töpfe
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Werkzeuge
>
DREMEL® 3000
... >
Handwerk und Hobby
>
Inneneinrichtungsprojekte
>
Gestalten einer Holzschale
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Intelligentes Hundespielzeug
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Kreieren Sie ein Pflanzgitter für Ihren Balkon...
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Regalelemente aus Draht zuschneiden
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Multi-Tool
,
Multitool
,
Thermogläser
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
modul werkzeuge
,
Multifunktionswerkzeug
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
1 Tag
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 57,65*
€ 71,30*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 59,91*
€ 74,16*
Lager 260
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 74,20*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,44*
€ 74,82*
Lager 820
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 62,35*
€ 76,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufspanndorn
Dremel
26150401JA
€ 3,94*
Zubehör
Aufspanndorn Dremel 402 (3,2-mm-Schaft)
Dremel
26150402JA
€ 6,39*
Zubehör
Bohrfutter (0,8 - 3,2 mm)
Dremel
2615448632
€ 10,05*
Zubehör
BOSCH Dremel Siliziumkarbid-Schleifstift-Schleifstein, 10,3mm, 3 Stück
Bosch
26155602JA
€ 10,02*
Zubehör
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
€ 55,48*
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 5er-Pack
Dremel
2615S456JC
€ 9,00*
Zubehör
DREMEL® Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen
Dremel
26150566JB
€ 16,03*
Zubehör
DREMEL® Kreissägenvorsatzgerät
Dremel
26150670JD
€ 28,40*
Zubehör
DREMEL® Mehrzweck-Fräsvorsatz
Dremel
26150565JB
€ 12,69*
Zubehör
DREMEL® Präzisionshandgriff
Dremel
26150577JB
€ 12,03*
Zubehör
DREMEL® Winkelvorsatz
Dremel
26150575JB
€ 28,59*
Zubehör
DREMEL® Workstation
Dremel
26150220JB
€ 42,13*
Zubehör
DREMEL® – Modellierungstisch
Dremel
26150576JB
€ 12,04*
Zubehör
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, konisch
Dremel
26150952JA
€ 2,23334*
Zubehör
Polierrad 13 mm
Dremel
2615041432
€ 2,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.