Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0132050JM
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0132050JM
EAN/GTIN:
     8710364083145
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt) mit 15 Zubehöre
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Multifunktionswerkzeug – Vielseitig. Präzise. Für Kreative u
Vorteile:
Der vielseitige Dremel Stylo+ ist das ideale Werkzeug für de
Inhalt:
Dremel Stylo+ | 15 hochwertige Dremel Zubehöre | Kurzanleitung
Vorteile des Sets::
Variable Drehzahl (5000 bis 22000): Für den präzisen Einsa | Kompaktes und handliches Design mit 2 Meter Kabel: Für eine | Ergonomischer Griff: bietet Komfort und Kontrolle für maxima | Eingelassener Bedienknopf zur Spindelarretierung: verhindert | Separater Ein-/Ausschalter: ermöglicht das Speichern der Dre
Tags:
Multifunktionswerkzeug | kabelgebunden | Variable Drehzahl | Bohrfutter
Nenn-/Eingangsleistung:
9 W
Spannung:
100 - 240 V
Gewicht:
0.11 kg
Länge:
16 cm
Breite:
3 cm
Tiefe:
2.3 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 22000 1/min
Drehzahleinstellung:
Variabel
Schnellwechselsystem:
Bohrfutter
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
- 70 dB(A)
Vibrationen:
2.5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Stylo+, 2050-15 Multifunktionswerkzeug (9 Watt), 15 Z
Kaufgründe (Online-Händler):
Variable Drehzahl (5000 bis 22000): Für den präzisen Einsa | Kompaktes und handliches Design mit 2 Meter Kabel: Für eine | Ergonomischer Griff: bietet Komfort und Kontrolle für maxima | Eingelassener Bedienknopf zur Spindelarretierung: verhindert | Separater Ein-/Ausschalter: ermöglicht das Speichern der Dre
Länge des Produktkartons:
32.7 cm
Höhe des Produktkartons:
6.1 cm
Breite des Produktkartons:
16.7 cm
Bruttogewicht:
0.61 kg | 0,518 kg
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.02.2023
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
2,107 dm3
Abmessung Länge:
55 mm
Abmessung Breite:
152 mm
Abmessung Höhe:
252 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150115DM
ab € 5,335*
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,83*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,34*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,61*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,90*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,30*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,355*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,33*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,37*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,77*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,21*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,59*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.