Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0138260JF
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0138260JF
EAN/GTIN:
     8710364082711
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bür
Vorteile:
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bür | Mit diesem kabellosen Werkzeug kannst du bei Heimwerkerproje | Ein smartes Multifunktionswerkzeug | Verbessere deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht | Exzellente Werkzeuglebensdauer | Dremel 8260 wurde auf seine Strapazierfähigkeit bei anspruch | Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5/65 | Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5/65 enthält 5 Au
Inhalt:
Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive 12 V Max Akku, | Ladegerät, | 65 hochwertige Dremel Zubehöre, | Präzisionshandgriff (577), Modellierungstisch (576), Schutzh | Zubehörinformationsblatt, | Bedienungsanleitung, alles verstaut in einem neuen, hochwert
Vorteile des Sets::
Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit | Dank der doppelt so langen Laufzeit** kannst du bei deinem n | 20 % höhere Schnittgeschwindigkeit***. Der hochtourige Motor | Steuere, überwache und verwalte dein intelligentes Multifunk | Bewältige verschiedenste Dremel Anwendungen mit diesem Plati | * vgl. mit Dremels stärkstem kabelgebundenen Multifunktionsw
Tags:
Kabellos | Multifunktionswerkzeug
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Ladedauer:
1.35 h
Gewicht:
0.590 kg
Länge:
24.4 cm
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
4.7 cm
Leerlaufdrehzahl:
5000 30000 1/min
Akkutechnologie:
Lithium-Ion
Drehzahleinstellung:
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Präzisionsspitze:
nein
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
nein
Schalldruck:
- 70 dB(A)
Vibrationen:
2.5 m/s²
Onlinehändler Produktname:
Dremel Set mit intelligentem Akku-Multifunktionswerkzeug 826
Kaufgründe (Online-Händler):
Akkugerät mit der Power eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 | Dank der doppelt so langen Laufzeit* kannst du bei deinem nä | Verbinde dein Werkzeug über Bluetooth mit der Dremel App für | Platin-Set mit 5 Aufsätzen und 65 Zubehören, inklusive EZ Sp | Inhalt: Dremel 8260 (2 Jahre Garantie), zwei 3-Ah-Lithium-Io
SOL Date:
01.02.2022
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
5,169 kg
Nettogewicht:
0,82 kg
Volumen:
27,061 dm3
Abmessung Länge:
449 mm
Abmessung Breite:
246 mm
Abmessung Höhe:
245 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150401JA
ab € 2,83*
Sonstiges
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,34*
Sonstiges
Dremel
26150404JA
ab € 2,63*
Sonstiges
Dremel
26150403JA
ab € 2,61*
Sonstiges
Dremel
26150405JA
ab € 3,90*
Sonstiges
Dremel
26157103JA
ab € 8,30*
Sonstiges
Dremel
26157134JA
ab € 5,355*
Sonstiges
Dremel
26157144JA
ab € 7,33*
Sonstiges
Dremel
26157122JA
ab € 7,37*
Sonstiges
Dremel
26157105JA
ab € 11,77*
Sonstiges
Dremel
26150442JA
ab € 2,21*
Sonstiges
Dremel
26150428JA
ab € 3,59*
Sonstiges
Dremel
26150443JA
ab € 5,66*
Sonstiges
Dremel
26150636JA
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.