Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.76mm z.Einbetonieren m.Abschlusskappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490171
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0017
EAN/GTIN:
     4050576000894
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl, geschliffen · Ø 76 und Ø 102 mm mit Abschlussklappe · Höhe über Flur 900 mm · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 76mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 108,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 108,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 112,59*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,68*
€ 112,70*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 129,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-01-0007
ab € 75,01*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 167,08*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 122,36*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 231,02*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-04-0009
ab € 114,88*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-03-0001
ab € 119,58*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0134
ab € 152,34*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0089
ab € 116,03*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0098
ab € 115,35*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 209,32*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 187,85*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 182,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.