Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.60mm Zum Aufdübeln m.Abschlusskappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9192490166
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576003932
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Ø:
60 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 148,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,81*
€ 148,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,85*
€ 155,26*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,99*
€ 161,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,04*
€ 162,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,23*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,92*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,51*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,11*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.