Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.76mm Zum Einbetonieren m.Kettenkopf URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9192490174
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0098
EAN/GTIN:
     4050576094886
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,40*
€ 151,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 152,36*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,76*
€ 163,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 163,76*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 171,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-04-0024
ab € 154,91*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0035
ab € 129,06*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-05-0013
ab € 166,13*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0013
ab € 129,04*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-01-0006
ab € 108,82*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0017
ab € 87,68*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 166,95*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 122,27*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 229,79*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-03-0011
ab € 177,68*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 208,98*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 187,05*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 182,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.