Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.60mm m.Bodenhülse m.Abschlusskappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9192490167
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-04-0009
EAN/GTIN:
     4050576000528
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mmWeitere technische Eigenschaften:· Verschlussart: Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Ø:
60 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 140,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 140,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 147,54*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,59*
€ 153,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 153,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,23*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,92*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,51*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,11*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.