Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Absperrpfosten aus Stahl SPU 604 rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse und Dreikantschloss Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/weiß Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmb...
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Bei diesem Sperrpfosten handelt es sich um einen herausnehmbaren Vierkant-Absperrpfosten mit einem massiven Feuerwehr-Dreikantschloss. Der Pfosten eignet sich hervorragend für Absperrungen von Zu- ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,70x70mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Markt...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Signalwirk...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Verriegelu...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegelun...