Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierstahlpoller, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Dreikantschloss, Ø 76mm, H 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7805
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS-44/840944/2-14-076-04-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Zierstahlpoller,zum Einbetonieren mit Bodenhülse,Dreikantschloss,Ø 76mm,H 900mm

Zierstahlpoller, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, herausnehmbar, mit Dreikantschloss, ohne Kettenösen, Zierkappe aus Aluminiumguss, Farbe: schwarzgrau beschichtet, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser: 76 mm, Höhe: 900 mm, Lieferung ohne Dreikantschlüssel (Artikel 7736)
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 225,79*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 226,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,63*
€ 236,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,38*
€ 237,55*
Lager 114
Frei Haus
ab € 259,20*
€ 312,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 23,30*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,69*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 70,10*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 17,26*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.