Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.76mm z.Bet.m.Abschlusskappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490171
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0017
EAN/GTIN:
     4050576000894
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl, geschliffen · Ø 76 und Ø 102 mm mit Abschlussklappe · Höhe über Flur 900 mm · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 108,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 109,33*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 113,06*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,26*
€ 113,17*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,87*
€ 120,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-01-0007
ab € 75,36*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 166,95*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 122,27*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 229,79*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-04-0009
ab € 115,08*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-03-0001
ab € 119,78*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0134
ab € 152,26*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0089
ab € 115,60*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0098
ab € 114,40*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 208,98*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 187,05*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 182,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.