Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feststehend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548499
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-03-0004
EAN/GTIN:
     4050576118209
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, feststehend.

Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum. Wartungsfreie und zuverlässige Technik.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten edelstahl aufdübeln, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, 548499 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 203,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 204,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 206,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 210,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,68*
€ 218,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-04-0024
ab € 154,91*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0035
ab € 129,06*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-05-0013
ab € 166,13*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0013
ab € 129,04*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-01-0006
ab € 108,82*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-01-0007
ab € 75,36*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0017
ab € 87,68*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 229,79*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-03-0011
ab € 177,68*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-04-0009
ab € 115,08*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-03-0001
ab € 119,78*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0134
ab € 152,26*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0089
ab € 115,60*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0098
ab € 114,40*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 182,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.