Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten D102xH900mm schwarzgrau m.Zierkappe u.2 Ringen a.Aluguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9192490143
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-102-04-0019
EAN/GTIN:
     4050576044911
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stahl oder Aluminium · Stahl Ø 102/ Alu Ø 100 mm · Zierkappe und 2 Ringe aus AlugussWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Dreikantschloß und Bodenhülse
Höhe über Flur:
900 mm
Ausstattung:
mit Zierkappe und 2 Ringen aus Aluguß
Ø:
102 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,27*
€ 290,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,67*
€ 291,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 292,26*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 252,37*
€ 305,87*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,84*
€ 362,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,70*
€ 307,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 23,30*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 70,10*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 17,26*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.