Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur Kippbar m.Abschlusskappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9192490346
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-05-0004
EAN/GTIN:
     4050576031690
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle OptikWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Verschlussart: Schloss gleich- oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.· Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kippbar
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Marke:
URBANUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,05*
€ 266,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,67*
€ 266,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,98*
€ 267,58*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 225,53*
€ 278,42*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,75*
€ 330,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.