Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Edelstahl D 76 mm, zum einbeton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Edelstahl D 76 mm, zum einbeton.
Sperrpfosten Edelstahl D 76 mm, zum einbeton.
Sperrpfosten Edelstahl D 76 mm, zum einbeton.
Artikel-Nr.:
     302blb-5812219
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0
EAN/GTIN:
     4050576000894
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, rund • Material: Edelstahl, Oberfläche geschliffen • Kopftyp: Kappe aus Edelstahl Hinweis: Repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 76 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopftyp:
Rundkopf
Befestigung:
zum Einbetonieren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 108,81*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 109,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 113,06*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,26*
€ 113,17*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,87*
€ 120,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-01-0007
ab € 75,36*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 166,95*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 122,27*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 229,79*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-04-0009
ab € 115,08*
Ähnlich
Urbanus
2-11-060-03-0001
ab € 119,78*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0134
ab € 152,26*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0089
ab € 115,60*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0098
ab € 114,40*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 208,98*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 187,05*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 182,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.