Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-751038
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-01-0007
EAN/GTIN:
     4050576009507
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, zum Einbetonieren mit Bodenanker, Ø 60 mm.

Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.

Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.

Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenanker
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, 751038 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 75,59*
€ 95,29*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,74*
€ 95,35*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 73,71*
€ 95,47*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 81,33288*
€ 101,87288*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 112,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,01*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,57*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,17*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,25*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 40,22*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.