Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
ATEN VS184A HDMI HighSpeed Video-Splitter, 4 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6731
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS184A
EAN/GTIN:
     4710423779938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Die einfache und erschwingliche Art, Ihr Heimkino auf die nächste Generation zu erweitern.

Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.
Außerdem ist der HDMI-Splitter VS184A HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.
  • Erlaubt den Anschluss von einer HDMI-Signalquelle an bis zu vier HDMI-Bildschirme gleichzeitig
  • HDMI- (3D, Deep-Color, 4kx2k) und HDCP-kompatibel
  • Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 4kx2k und 1080p Full HD
  • Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Große Übertragungswege - bis 15 m (24 AWG)
  • Unterstützt bis zu 340MHz Bandbreite für optimale Bildqualität
  • Signalraten bis zu 3,4 Gbps bei 1080p
  • Plug-and-play - keine Softwareinstallation erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x VS184A HDMI-Splitter mit 4 Ports, 1 x 0AD6-1605-09EG ...
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
4K x 2K, 1080P
Abmessungen (HxBxT):
125 x 815 x 250 mm
Leistung Netzteil:
5,3VDC; 2W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
125 mm
Breite:
815 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
310 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.825 kg
Bruttogewicht:
0,825
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.19
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, aten monitor splitter, Videoverteiler, Splitter, HDMI-A/V-Splitter, digital, 4 Ports, digitalsignage, ATEN, GrafikSplitter, signage, Digital Signage, grafikverteiler, videosplitter, monitorsplitter, HDMI
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 59,80*
2 Tage
43
€ 4,50*
ab € 50,04*
€ 65,09*
€ 5,90*
ab € 51,48*
€ 67,07*
4 Tage
87
€ 4,95*
ab € 53,41*
€ 69,12*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 71,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,67*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 741,44*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,92*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.291,68*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 176,52*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 346,79*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,33*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,67*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,46*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.