Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36251311
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D10H
EAN/GTIN:
     4719264641084
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 5 bis 20 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu 4K (4096 x 2160 bei 30 Hz).
1 x 2L-7D10H 10 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
750 g
Paketgewicht
750 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Zertifizierung
UL VW-1, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,68*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,02*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,61*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.240,58*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 440,66*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 179,17*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,58*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,42*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.683,31*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.927,41*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 812,97*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 717,00*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 211,86*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 276,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.