Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI
ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI
ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI
ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32310789
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS184A-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der HDMI-Splitter VS184A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf vier Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.


Außerdem ist der HDMI-Splitter VS184A HDCP-kompatibel (High Bandwidth Digital Content Protection), sodass er eine kostengünstige Lösung für Heimkinoanwendungen, Schulungen und Verkaufspräsentationen ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Energie
AC Eingangsspannung
5.3 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.02 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 740,94*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,92*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.287,96*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 178,23*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 357,71*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,07*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,57*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,69*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,66*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.