Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37632272
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D02H-1
EAN/GTIN:
     672792005183
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 1 bis 5 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
388 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
125 g
Paketgewicht
125 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.191,47*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 915,76*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,87*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,58*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.225,15*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 438,63*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,69*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 219,02*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.676,24*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.923,37*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 812,58*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 720,63*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 210,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.