Der VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter ist ein Splitter, der für den Anschluss einer Quelle an 4 Anzeige über eine große Entfernung entwickelt wurde. Beim Einsatz der empfohlenen kompatiblen Receiver...
Der VS194 4-Port 4K DisplayPort Splitter ist die perfekte Lösung für diejenigen, die eine Quelle von hochauflösendem DisplayPort Video auf zwei oder vier DisplayPort Monitore senden möchten. Der VS...
4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m Überträgt HDMI Video- und Audiosignale drahtlos in UHD 4K/30Hz über eine Distanz von bis zu 150 m bei freier Sicht und bietet KVM-Funktionalität Produktvort...
Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu vier Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Anschlüsse: 1x...
Nutzen Sie diesen Delock HDMI Verteiler, um eine HDMI Eingangsquelle, wie z.B. einen DVD-Player, PC oder anderes HDMI Gerät, an bis zu 4 Ausgabequellen wie z.B. Monitore wiederzugeben. Sie können s...
Einfacher Anschluss von bis zu vier HDMI-Displays an eine einzelne Quelle und Signalverlängerung Der Manhattan 1080p 4-Port HDMI Extending Splitter bietet die Möglichkeit, bis zu vier HDMI-Displays...
Der EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 hat einen HDMI Eingang und 4 HDMI Ausgänge um das HDMI Signal zu verteilen. Der Splitter verteilt ein HDMI Signal auf bis zu 4 Monitore. Der Splitter kann auch am E...
Dieser Delock VGA Splitter dient zur Aufteilung eines Video- und Audiosignals vom Ausgang Ihres PCs oder Notebooks. Dadurch können Sie an einem VGA Anschluss vier Monitore verwenden.
Der Grafik-Splitter VS164 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 4 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für ansp...
Verteilt ein einzelnes UHD-Signal (Ultra High Definition) auf mehrere Bildschirme Dieser Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier ...
Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszweck...
Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 4K 4-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf bis zu vier UH...
Der VS1814T HDMI over single Cat 5 Splitter bietet eine schnelle und effiziente Möglichkeit des Wechsels von hochauflösendem Video von einer Eingangsquelle auf 4 Anzeigen. Beim Einsatz der empfohle...
Der VS182B True 4K HDMI Splitter ist die perfekte Lösung für alle, die eine Quelle digitaler HD-Videos auf zwei Bildschirme gleichzeitig senden müssen. Er unterstützt alle HDMI-fähigen Geräte wie D...