Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62346693
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC881-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264647468
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI HDMI Kabel
DVI Switch
Adapter HDMI
Der ATEN VC881 ist ein hochwertiger HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedding Funktion. Wenn Sie ein DVI-Signal eingeben, wandelt es das Signal in ein HDMI-Signal um oder wenn Sie ein HDMI-Signal eingeben, wird das HDMI-Audiosignal extrahiert. Die erweiterte Videounterstützung bietet eine besser definierte Verbindung mit Videoauflösungen bis zu 4K und entspricht HDCP 1.4.
1x VC881 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
DVI-Eingangsanschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Audio (L,R) Out
1
Audioanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
84.9 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
570 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.767 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
3 m
LED-Anzeigen
Leistung
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
3D
Ja
Steuerung
Tasten
Upgradefähige Firmware
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,83*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,51*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Zubehör
Aten
VC1280
ab € 114,56*
Zubehör
Aten
VC882
ab € 88,63*
Zubehör
Aten
VE812-AT-E
ab € 239,32*
Zubehör
Aten
VE8952R
ab € 834,07*
Zubehör
Aten
VE8952T
ab € 834,73*
Zubehör
Aten
VS0108HA
ab € 170,92*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 46,06*
Zubehör
Aten
VS482-AT-E
ab € 152,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.