Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55090191
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7DA6H
EAN/GTIN:
     4719264646379
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale und garantiert eine zuverlässige digitale Signalübertragung bis zu True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4). Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem verzinnten Kupferdraht, um Interferenzen zu vermeiden und eine bessere Video- und Bildqualität zu erzielen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
64 g
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
€ 493,41*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
€ 120,51*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
€ 28,98*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
€ 2.083,60*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
€ 179,56*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
€ 42,43*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
€ 229,77*
Zubehör
Aten
VS482-AT-G
€ 174,95*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
€ 697,69*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
€ 771,55*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
€ 692,38*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
€ 241,77*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
€ 257,69*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
€ 286,00*
Zubehör
Aten
VS1818T-AT-G
€ 1.017,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.