Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37632279
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D20H
EAN/GTIN:
     4719264641107
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige
Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 5 bis 20 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu 4K (4096 x 2160 bei 30 Hz).
1 x 2L-7D20H 20 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
10 mm
Gewicht
1545 g
Paketgewicht
1545 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
26
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 915,76*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,02*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,87*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,67*
Zubehör
Aten
VS182A-AT-G
ab € 24,58*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.225,15*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 438,63*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 177,93*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,69*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 219,02*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.676,24*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.923,37*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 812,58*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 720,63*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.288,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.