Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67112673
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP2730-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646768
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Der VP2730 ist ein Multi-in-One Switch für Präsentationen, der Video Matrix Switch mit Scaler-, Streaming-, Audio Mixer-, HDBaseT-Extender- und Analog-Digital-Wandler-Funktionen in einem kompakten Gerät integriert. Mit sieben Multiformat-Eingängen für zwei HDMI- und einen HDBaseT High-Definition Ausgang ermöglicht der VP2730 größere Besprechungen und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen lokalen und entfernten Teilnehmern in Sitzungsräumen, Videokonferenzräumen, Hörsälen oder beim Fernunterricht.
1x VP2730 7 x 3 Präsentation Matrix Switch mit Streaming, HDBaseT
1x IR Empfänger
1x IR Fernbedienung
1x Stromkabel
2x Anschlussblöcke
4x Fußauflagen
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
338 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
28.5 W
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
7
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
5320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
262.8 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3900 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
Rack-Kapazität
1U
HDCP-Version
1.4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,23*
€ 1.680,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,64*
€ 1.666,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,80*
€ 1.615,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,64*
€ 1.579,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,06*
€ 1.526,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VPK312K1-AT-G
ab € 204,67*
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,18*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,20*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,58*
Zubehör
Aten
VC180
ab € 50,57*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,52*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,20*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,53*
Zubehör
Aten
2X-043G
ab € 8,78*
Zubehör
Aten
2X-044G
ab € 28,97*
Zubehör
Aten
VC182
ab € 158,56*
Zubehör
Aten
VE802-AT-E
ab € 261,21*
Zubehör
Aten
VE812-AT-E
ab € 239,60*
Zubehör
Aten
VS0108HA
ab € 171,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.