Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6346
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1708A
EAN/GTIN:
     4710423775312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
KVM

KVM Switch VGA, PS/2

Der KVM-Switch CS1708A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1708A kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Ferner besitzt das Gerät einen USB-Port auf der Vorderseite, an den Sie ein USB-Gerät anschließen können. Die mit der Einheit verbundenen Computern können daraufhin auf dieses USB-Gerät zeitversetzt zugreifen.

  • Eine USB-PS/2-Konsole steuert bis zu 8 Computer
  • Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole aus
  • Der vorderseitige USB-Port gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte
  • Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
  • Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
  • Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
  • Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
  • Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
  • USB- und PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
  • Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
  • Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
  • Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
  • Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit Profilen für jeden
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
  • Broadcast-Betrieb - gleichzeitige Bedienung aller ausgewählten Computer
  • Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
  • Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
  • Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
  • Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1HE) möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit, 1x 2L-5202P P...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2 und USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
PC: Kombi-Anschlüsse:
8x SPHD 15pol. BU
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Txp A
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
Audio-Switching:
Lautsprecher und Mikrofon
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
ja, optional
Kaskadierbar:
ja
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
2048x1536
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44 x430x160 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
5V DC / 1A
Technische Besonderheiten:
USB - Peripherie Port
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
2.66 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
3.783 kg
Bruttogewicht:
3,783
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.12
Weitere Suchbegriffe: KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, 19 zoll tastaturschublade, kvm aten, maustastaturswitch, monitorswitch, automatisch, KVM-switches, Switch, automatic, kvmswitcher, VGA, kvmswitchbox, KVMSwitch, KVMUmschalter, PS/2, ATEN, KVM-Switch, Switcher, keyboardvideomouseswitch, KVM switches automatic 8PC, KVMSwitches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 272,07*
€ 305,15*
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 308,54*
Frei Haus
ab € 298,11*
€ 332,20*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,94*
€ 339,25*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 305,84*
€ 342,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,60*
€ 351,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1708I-AT-G
ab € 477,68*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 338,16*
Zubehör
Aten
CS82U-AT
ab € 34,07*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 42,74*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.452,71*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.533,48*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.452,64*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,51*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,50*
Zubehör
Aten
CS84U-AT
ab € 61,95*
Zubehör
Aten
CS74U-AT
ab € 65,79*
Zubehör
Aten
2L-5702P
ab € 11,74*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,87*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 310,00*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 367,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.