Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 335, Mittelstück, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 mit gelbem Deckel (Art. 13845)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 aufklappbar (Art. 13845)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit schwarzem Deckel (Art. 13844)
Detailansicht: Kabelbrücke Typ 335 mit schwarzem Deckel aufklappbar (Art. 13844)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34876)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 335 mit LUX-Deckel (Art. 34876)
Modellbeispiel: Endstück links für Kabelbrücke Typ 335 ohne Verbindungszapfen (Art. 39145)
Modellbeispiel: Endstück rechts für Kabelbrücke Typ 335 mit Verbindungszapfen (Art. 39146)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 335 (Art. 13845)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 335 (Art. 13845)
Artikel-Nr.:
     328-13845
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015465
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 48 mm
  • Kabelkanäle Ø: 3 à ca. 35 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast max. 2 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • sehr leicht (ca. 5 kg)
  • hauptsächlich für den Innenbereich jedoch auch mit PKW überfahrbar
  • mit bewährtem Kunststoffverschluss
  • Unterseite mit Anti-Rutsch-Oberfläche für festen Halt auf vielen Untergründen
  • patentiertes selbst reinigendes Verschlussscharnier
  • Kabelbrücken lassen sich einfach miteinander verbinden
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
|

Achtung: Achslast 2 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp:
Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Überfahrlänge:
290 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
5 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
48 mm
max. Achslast:
2 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à ca Ø 35 mm
Kabelkanäle Anzahl:
3
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Mini, Adam, Hall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 133,18*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 133,20*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 173,17*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 148,42*
€ 184,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,21*
€ 225,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,00*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,93*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,32*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,64*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 88,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,92*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,27*
Ähnlich
Schake
ab € 193,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,73*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,15*
Ähnlich
Urbanus
ab € 223,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.