Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, stabile PE-Klappe wolk® Kabelbrücke 2 Kanäle Die Kabelbrücke von wolk® dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln. robuste Kabelbrücke 2-kanäl...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
mit fünf Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 35,3 x B 38 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgumm...
Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit in...
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi ...
Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um...
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®! Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Ka...
Breite: 1 m Länge: 8 m Stärke: 2,6 mm Material: Gummi Gewicht: ca. 27 kg Farbe: schwarz | elastisch ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art rutschfest durch feine Riffelung wetterfes...
Endstück Zapfen, zum Anbau an große Kabelbrücke oder Winkelstück für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt K...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, schwarz | TM0849 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Schwarz Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m
MORAVIA Kabelbrücke mit 5 Schächten, steckbar, HxBxT 50 x 900 x 500 mm, schwarz/gelb Kabelbrücken eignen sich für die unterschiedlichsten Einsätze bspw. auf Baustellen, in Lagerhallen oder Einkaufs...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...
Innendurchmesser = 14.8 x 7.8mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 14.8 x 7.8mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro...