Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender Mini
Defender Mini
Defender Mini
Defender Mini
Defender Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62227976
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     85200
EAN/GTIN:
     4049521015465
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Die Defender MINI-Kabelbrücke wird mit schwarzem oder gelbem Deckel angeboten und eignet sich sowohl für Einsätze im Innen- als auch im Außenbereich. Die flache, kompakte 3-Kanal-Kabelbrücke mit integrierten Verbindungszapfen und rutschfester Unterseite bietet optimalen Halt auf den unterschiedlichsten Böden. Separat erhältliche Endstücke (male/female) sorgen für sicheres, geordnetes Ein- und Ausführen der Kabel. Defender MINI-Kabelbrücken halten einer Belastung von 2 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm stand und ermöglichen das Überqueren durch leichte Fahrzeuge, Rollwagen und Fußgänger. Zu den Einsatzbereichen zählen Karnevalsveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Einkaufszentren und Lagerhallen sowie Bühnen, Studios und Sendeanstalten. Nicht für den Straßenverkehr geeignet.

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich. Sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
3
Maximales Lastgewicht
2000 kg
Brennbarkeitsklasse
B2
Gewicht und Abmessungen
Dicke
48 mm
Breite
290 mm
Gewicht
4652 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,96*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,88*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,30*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,60*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,20*
Ähnlich
Schake
ab € 193,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,86*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,12*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.