Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall DEFENDER by Kabelbrücke 85200 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz, Gelb Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15523
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85200
EAN/GTIN:
     4049521015465
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Leicht, professionell und universell anwendbar. Die mit 3 Kanälen ausgestattete Kabelbrücke erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und das auf kleinstem Raum. Das patentierte selbstreinigende Verschlussscharnier ermöglicht eine einfache Erweiterung der Kabelbrücke durch simples Zusammenstecken. Anwendungen: Messen, Gehwege, Marktplätze, Werkstätten, Lagerhallen, Kaufhäuser etc.
Features:
Farbe: Schwarz, Gelb
Kanäle: 3
Kompakte rutschfeste Kabelbrücke aus recyclebarem TPU (thermoplastischem Polyurethan)
Brandschutzklasse E nach DIN EN 13501-1 (B-s1 beantragt), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
Selbstreinigendes Deckel-Scharnier
Hinweise:
Nicht für den Straßenverkehr geeignet.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Gabelstapler + Hubwagen + Fußgänger
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Länge:
1000 mm
Breite:
290 mm
Kanäle:
3
Herst.-Teilenr.:
85200
Typ:
85200
Besonderheiten:
Ölbeständig + Benzinbeständig + Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt)
Bestückung:
von oben
Passend für:
Kabelbrücke DEFENDER® MINI
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, DEFENDER by Adam Hall, Mini
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 133,14*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 133,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,63*
€ 163,61*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 173,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 225,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,03*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,78*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,71*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 82,98*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,98*
Ähnlich
Moravia
ab € 121,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,61*
Ähnlich
Schake
ab € 192,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 249,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.