Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 265-155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-155 2 Kanäle á 65 mm + 1 Kanal á 55 mm, Breite 900 mm (Art. 34657)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-155 2 Kanäle á 65 mm + 1 Kanal á 55 mm, Breite 900 mm (Art. 34657)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-155 (Art. 34657)
Modellbeispiel: 2 Kabelbrücken Typ 265-155 mit geöffnetem Deckel (Art. 34657)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-155 - leichtes Tragen durch integrierte Griffe an der Seite (Art. 34657)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-155, problemlose Überfahren der Kabelbrücke möglich (Art. 34657)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 265-155 Übersicht Produktvorteile
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-155 (Art. 34657)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 265-155 (Art. 34657)
Artikel-Nr.:
     328-34657
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527673801
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 70 mm
  • Breite: 900 mm
  • Überfahrlänge: 500 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 65 x 50 mm + 1 à 55 x 50 mm
  • Material: Recyclinggummi
  • Achslast max. 8 t
  • Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C
  • Gewicht: ca. 16 kg
  • inkl. gelbem Deckel aus PE,
    2 Verbindungszapfen und Tragegriff
  • geeignet für LKW bis max. 40 t

|
  • durch den praktischen Tragegriff an der Seite und das leichte Eigengewicht können die Kabelbrücken einfach transportiert werden
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • Kabelbrücken lassen sich durch Verbindungszapfen schnell und sicher miteinander verbinden
  • rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit
  • patentiertes Verschluss-System des Deckels
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
|

Achtung: Achslast 8 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Hinweis: Nur zum Überfahren mit Schrittgeschwindigkeit geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Recyclinggummi
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
70 mm
Breite:
900 mm
Überfahrlänge:
500 mm
max. Achslast:
8 t
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
16 kg
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
Schrittgeschwindigkeit
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 65 x 50 mm und 1 à 55 x 50 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
mit Tragegriff:
ja
mit Deckel:
ja
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke urbanus, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-III, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,35*
€ 316,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,11*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,72*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,32*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,01*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,54*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 126,72*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
Schake
ab € 193,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,42*
Ähnlich
Urbanus
ab € 161,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.