Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 6er-Set 'Guarda', rot/weiß, 2,3 kg, Hartgummi-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Guarda- (Art. 11650)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Guarda- (Art. 11650)
Modellbeispiel: (Art. 11651)
Anwendungsbeispiel: mit Hartgummi-Fuß (viereckig)
Detailansicht: Hartgummifuß (viereckig)
Detailansicht: Kunststofffuß, betongefüllt (dreieckig)
Detailansicht: Kunststofffuß, befüllbar (rund)
Anwendungsbeipiel: Größenvergleich mit Kettenpfosten-Sets, (v.l. Art. 15842, 11727, 11650)
Anwendungsbeipiel: Größenvergleich mit Kettenpfosten-Sets, von der Seite (v.l. Art. 15842, 11727, 11650)
Artikel-Nr.:
     328-11652
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527057373
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Guarda', zum absichern von Bereichen! Die schwarzen Kunststoffpfosten mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Höhe von 870 mm sind robust und langlebig. Mit einer maximalen Aufstelllänge von 10 m und einem maximalen Pfostenabstand von 2 m bietet dieses Set eine effektive Absperrlösung. Der Lieferumfang enthält 6 Kettenpfosten, eine 10 m lange Absperrkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken.

  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 870 mm
  • Pfosten Ø: 40 mm
  • Gewicht pro Pfosten: 3 kg
  • Kettenlänge: 10 m
  • Fuß: schwarz
  • inkl. Kappe mit 4 integrierten Ösen
  • max. Aufstelllänge: ca. 10 m
  • max. Pfostenabstand: 2 m

Set bestehend aus:
  • 6 Kettenpfosten
  • 10 m Kette (M-Poly-Sicht)
  • 10 Verbindungsglieder
  • 10 Einhängehaken

|
  • tiefer Schwerpunkt
  • einfaches, schnelles und mobiles Absperren
  • für Lager, Produktion, Versand und Verwaltung
  • für Innen- und zeitweise Außenbereich
  • betongefüllte Ausführungen besonders für den Außeneinsatz geeignet
|

Hinweis: Absperrkette kann individuell getrennt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
2,3 kg
Fuß:
Hartgummi-Fuß
Fuß Form:
viereckig
Fuß Länge:
265 mm
Fuß Breite:
265 mm
Fuß Farbe:
schwarz
Höhe:
870 mm
Material:
Kunststoff
Pfosten Ø:
40 mm
max. Pfostenabstand:
2 m
Kettenlänge:
10 m
Lieferumfang:
6x Kettenpfosten, 10m Kette (M-Poly-Sicht), 10x Verbindungsglieder, 10x Einhängehaken
max. Aufstelllänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, mobile Absperrung, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Tensator, Tensatoren, Alta, Moravia, Wolk, Kettenpoller
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,82*
€ 123,42*
18 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 125,05*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,20*
€ 135,96*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 135,72*
€ 163,00*
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 150,38*
€ 179,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 322,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 121,93*
Ähnlich
Temka
ab € 100,46*
Ähnlich
Temka
ab € 99,81*
Ähnlich
Temka
ab € 181,95*
Ähnlich
Temka
ab € 182,91*
Ähnlich
Temka
ab € 140,42*
Ähnlich
Temka
ab € 139,72*
Ähnlich
Temka
ab € 206,32*
Ähnlich
Temka
ab € 206,62*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,22*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,63*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.