Absperrpfosten-Set rot mit 2 retroreflektierenden Streifen und Kettendurchführung Material: PP (Polypropylen) Ø 63 mm, Höhe 1000 mm Sechseckfuß Ø ca. 40 cm Gewicht/Pfosten: ca. 4,2 kg Set bestehend...
Absperrpfosten selbstaufrichtend, 80x1000mm, Kunststoff,rot mit weiß reflektierenden Streifen aus Kunststoff selbstaufrichtend extrem nachgebend sehr robust ortsfest für Dübelbefestigung, inkl. 3 S...
Dieser rund geformte Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 60 mm bietet er eine robuste und langlebige Lös...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Diese praktischen Kettenpfosten überzeugen durch ihre Mobilität. Durch ihr geringes Gewicht können Sie schnell bei Veranstaltungen oder Events eingesetzt werden. Der Standfuß, der mit Wasser und Sa...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 9m Farbe = Rot, Weiß Farbe des Bands = Rot, Weiß Einziehbare Bandeinheit, Skipper. Diese Skipper-Einheiten bieten eine vielseitige und se...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Signalwirk...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Verriegelu...
Leitpin Höhe 1050 mm aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend zum Aufstellen Suchbegriffe: Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Leitsystem, Absperrkegel, Absperrkette, Absperrpf...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegelun...