Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus', 3 schwarze Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 40447)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 40447)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- in gelb/schwarz oder gelb/weiß erhältlich (v.l. 40446, 40447)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, inkl. Absperrkette, Aufstelllänge 25 m (Art. 40447)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP, einfaches Einhängen von Absperrketten (Art. 40447)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP, hält selbstständig - Kette problemlos spannbar (Art. 40447)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m, befüllbar mit Split (Art. 40447)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m, befüllbar mit Sand (Art. 40447)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP mit Schild (Art. 40447) Schild nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-40446
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527280856
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus' aus Polypropylen ist die perfekte Lösung für die Absperrung von Bereichen in Unternehmen oder im öffentlichen Raum. Die gelb-weiße Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit, während die robusten Pfosten eine Höhe von 1200 mm und einen Durchmesser von 110 mm aufweisen. Mit einer maximalen Pfostenabstand von 8,0 m und einem Gewicht von 3,5 kg (unbefüllt) bzw. 10 kg (befüllt) bieten sie Stabilität und Sicherheit. Das Set enthält 6 Pfosten, eine 25 m lange Kette mit einer Gliederstärke von 9 mm und eine Kettendurchführung zum Einhängen. Die Kette besteht aus strapazierfähigem Polypropylen und kann für eine maximale Aufstelllänge von 25 m genutzt werden.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1200 mm
  • Pfosten Ø: 110 mm
  • Farbe: gelb
  • Gewicht pro Pfosten: 3,5 kg (unbefüllt)
  • Fuß: befüllbar bis ca. 10 kg
  • inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
  • Kettenlänge: 25 m
  • Material: Polypropylen,
    9 mm Flachprofil
  • max. Aufstelllänge: ca. 25 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 8,0 m

Set bestehend aus:
  • 6 Kettenpfosten
  • 1 Kette 25 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Fuß (befüllbar bis ca. 10 kg)
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • Folie wird durch eine Schutzwölbung geschützt
  • Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
  • große Aufstelllängen möglich, Pfostenabstand bis zu 8 m
  • integriertes Gewinde zur Nutzung verschiedenster Zubehör-Aufsätze
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
3 schwarze Streifen
Farbe:
gelb
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
110 mm
max. Pfostenabstand:
8,0 m
Gewicht unbefüllt:
3,5 kg
Gewicht befüllt:
10 kg
Kettenlänge:
25 m
Lieferumfang:
6x Kettenpfosten, 1x Kette 25 m, inkl. Kettendurchführung
Gliederstärke:
9 mm Flachprofil
Material Kette:
Polypropylen
max. Aufstelllänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,27*
€ 267,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 283,38*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 291,46*
€ 386,06*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,06*
€ 459,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,31*
€ 447,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.