Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 5er-Set 'Maxi Plus', 3 schwarze Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 40449)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 40449)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- in gelb/schwarz oder gelb/weiß erhältlich (v.l. 40448, 40449)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, inkl. Absperrkette, Aufstelllänge 25 m (Art. 40449)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP, einfaches Einhängen von Absperrketten (Art. 40449)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP, hält selbstständig - Kette problemlos spannbar (Art. 40449)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m, befüllbar mit Split (Art. 40449)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m, befüllbar mit Sand (Art. 40449)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP mit Schild (Art. 40449) Schild nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-40448
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527280870
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 5er-Set 'Maxi Plus' aus Polypropylen! Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Durchmesser von 110 mm der Kettenpfosten bietet dieses Set eine sichere und effektive Möglichkeit, Bereiche abzusperren. Das Set beinhaltet 5 Kettenpfosten, eine 25 m lange Absperrkette und eine Kettendurchführung zum Einhängen . Die gelb-weiße Farbe sorgt für eine hohe Sichtbarkeit, während das strapazierfähige PP-Material eine lange Lebensdauer garantiert. Mit einem max. Pfostenabstand von 8,0 m und einem Gewicht von 10 kg befüllt ist dieses Set ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1200 mm
  • Pfosten Ø: 110 mm
  • Farbe: gelb
  • Gewicht pro Pfosten: 3,5 kg (unbefüllt)
  • Fuß: befüllbar bis ca. 10 kg
  • inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
  • Kettenlänge: 25 m
  • Material: Polypropylen,
    9 mm Flachprofil
  • max. Aufstelllänge: ca. 25 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 8,0 m

Set bestehend aus:
  • 5 Kettenpfosten
  • 1 Kette 25 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Fuß (befüllbar bis ca. 10 kg)
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • Folienstreifen werden durch eine Schutzwölbung geschützt
  • Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
  • große Aufstelllängen möglich, Pfostenabstand bis zu 8 m
  • integriertes Gewinde zur Nutzung verschiedenster Zubehör-Aufsätze
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
3 schwarze Streifen
Farbe:
gelb
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
110 mm
max. Pfostenabstand:
8,0 m
Gewicht unbefüllt:
3,5 kg
Gewicht befüllt:
10 kg
Kettenlänge:
25 m
Lieferumfang:
5x Kettenpfosten, 1x Kette 25 m, inkl. Kettendurchführung
Gliederstärke:
9 mm Flachprofil
Material Kette:
Polypropylen
max. Aufstelllänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,65*
€ 239,20*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 182,06*
€ 250,97*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 264,54*
€ 356,38*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,58*
€ 399,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.