Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 6er-Set 'Jumbo', ohne


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, Höhe 1000 mm, max. Länge 14,5 m, mit Kette (Art. 15839)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, Höhe 1000 mm, max. Länge 14,5 m, mit Kette (Art. 15839)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, Kettenpfosten (v.l. Art. 15839, 15838)
Detailansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, Universalhaken an beiden Enden der Absperrkette (Art. 15839)
Detailansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, max. Länge 14,5 m, Fuß von unten (Art. 15839)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, max. Länge 14,5 m, als Absperrung (Art. 15839)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Jumbo- aus Kunststoff, Höhe 1000mm, mit Kette, max. Länge 14,5 m (Art. 15839)
Artikel-Nr.:
     328-15838
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410146362
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Jumbo' ist ein hochwertiges und vielseitiges Absperrsystem für den Innen- und Außenbereich. Die gelben Kunststoffpfosten mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm sind leicht, aber dennoch robust und wetterbeständig. Durch den Sechseck-Fuß mit einer Breite von 390 mm stehen die Pfosten sicher und stabil.

Das Set beinhaltet 6 Kettenpfosten, 5 Ketten à 3 m Länge mit Universalhaken an beiden Enden. Die aus Kunststoff gefertigte Kette mit einem 6 x 8 mm Ovalprofil lässt sich einfach an den Pfosten befestigen. Mit einer maximalen Aufstelllänge von 14,5 m und einem maximalen Pfostenabstand von 4,0 m bietet dieses Set eine flexible Absperrlösung für verschiedene Einsatzbereiche.
Dieses praktische Kettenpfosten-Set kann für die Markierung von Wegen, Baustellen, Veranstaltungen oder anderen Bereichen, die abgesperrt werden müssen genutzt werden. Mit einem Gewicht von 4,2 kg sind die Pfosten leicht zu transportieren und einfach aufzubauen.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Farbe: gelb
  • Gewicht pro Pfosten: 4,2 kg
  • Sechseckfuß Breite: 390 mm
  • Kette-Länge: 2800 mm
  • Gewicht: 270 Gramm je Pfosten
  • Material: Kunststoff,
    6 x 8 mm Ovalprofil
  • Universalösen zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • inkl. Universalhaken an beiden Enden
  • max. Aufstelllänge: ca. 14,5 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m

Set bestehend aus:
  • 6 Kettenpfosten
  • 5 Ketten à 3 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Sechseckfuß
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • große Aufstelllängen möglich (durch verbinden der Absperrketten)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
ohne
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
Sechseck-Fuß Breite:
390 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
Kettenlänge:
2800 mm
Lieferumfang:
6x Kettenpfosten, 5x Kette à 3 m, inkl. Universalhaken an beiden Enden
Gliederstärke:
6 x 8 mm Ovalprofil
Gewicht Kette je Pfosten:
270 g
Material Kette:
Kunststoff
max. Aufstelllänge:
14,5 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff gelb, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,23*
€ 186,33*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 140,01*
€ 192,17*
Lager 328
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 178,90*
€ 219,75*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 219,75*
€ 261,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,26*
€ 259,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 205,58*
€ 244,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 196,06*
€ 233,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,90*
€ 212,89
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 178,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.