Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Kst. H950xD40 mm rot/weiß 6 Pfosten, 10m Kst.-Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer-Set Kst. H950xD40 mm rot/weiß 6 Pfosten, 10m Kst.-Kette
Kettenständer-Set Kst. H950xD40 mm rot/weiß 6 Pfosten, 10m Kst.-Kette
Artikel-Nr.:
     214B-7830522682
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4040KBSET
EAN/GTIN:
     4250384726775
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set aus Kunststoff, Ø 40 mm • Leichter Kettenständer mit Dreiecks-Kunststofffuß • Mit befülltem Kunststoffrohr • 4 in der Kappe integrierte Kettenaufnahmen • Für die schnelle Absperrung Hinweis: Auf Anfrage auch mit gefülltem Fuß lieferbar. Lieferumfang: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm 10 m Kunststoffkette rot/weiß 10 Verbindungsglieder Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststoff-Füße
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4 kg
Farbe:
rot/weiß
Herstellerartikelnummer:
4040KBSET
Herstellername:
Schake GmbH
Rohr-Ø:
40 mm
Höhe Überflur:
950 mm
Seitenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Ständer, Ketten, Kunststoffständer, Kunststoffketten, Kunststoff-Kettenständer, 7830522682, 30522682
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 135,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,46*
€ 135,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 143,85*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 156,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,14*
€ 173,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,04*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.