Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia GUARDA-Flex Ketten-Warnständer zum Umklappen, mit 2 Kettenhaken, Durchmesser 50 mm, rot-weiß, mit gefüllter Fußplatte Höhe: 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Guarda Flex- umklappbar (Art. 11645)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Guarda Flex- umklappbar (Art. 11645)
Anwendungsbeispiel: platzsparend durch klappbaren Fuß
Anwendungsbeispiel: mit Absperrkette
Anwendungsbeispiel: mit Absperrkette
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-175.15.959
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.15.959
EAN/GTIN:
     4055381205519
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Ursprungsland:
Frankreich
Länge:
900 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,66*
€ 76,26*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,25*
€ 78,35*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 85,09*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 69,01*
€ 92,01*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 115,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,68*
Zubehör
Moravia
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.