Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 15843)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 15843)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, inkl. Absperrkette, Aufstelllänge 25 m (Art. 15843)
Detailansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15843) Kettenöse zum Einhängen von Absperrketten
Detailansicht: Kettenpfosten 6er-Set-Maxi Plus- PP (Art. 15843) leichte Abnahme des Fußes vom Pfosten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15843) Einfaches Einhängen von Absperrketten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15843) Hält selbstständig - Kette problemlos spannbar
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m (Art. 15843) Befüllbar mit Split
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m (Art. 15843) Befüllbar mit Sand
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus Kunststoff, inkl. Absperrkette, max. Aufstelllänge 25 m (Art. 15843)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- (Art. 15843) hohe Standfestigkeit auch bei einem Pfostenabstand von 8 m
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP (Art. 15843) mit Schild, Schild nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-15843
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410146416
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus' aus Polypropylen ist die perfekte Lösung für die schnelle und effektive Absperrung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Pfostendurchmesser von 110 mm bietet dieses Set maximale Stabilität und Sicherheit. Die rote Farbe mit reflektierenden Streifen sorgt für eine gute Sichtbarkeit, während die Reflexionsklasse RA2 zusätzliche Sicherheit bietet.
Das Set beinhaltet 6 Kettenpfosten, eine 25 m Absperrkette mit einer Gliederstärke von 9 mm und eine Kettendurchführung zum Einhängen für einfache Handhabung. Der maximale Pfostenabstand von 8 m ermöglicht eine flexible Aufstellung, während das Gewicht von 10 kg (befüllt) für zusätzliche Stabilität sorgt.
Mit einer maximalen Aufstelllänge von 25 m ist dieses Set ideal geeignet für Baustellen, Veranstaltungen, Parkplätze und andere Bereiche, die abgesperrt werden müssen.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1200 mm
  • Pfosten Ø: 110 mm
  • Gewicht pro Pfosten: 3,5 kg (unbefüllt)
  • Fuß: befüllbar bis ca. 10 kg
  • inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
  • Farbe: rot mit reflektierenden Streifen
  • Reflexionsklasse: RA2
  • Kettenlänge: 25 m
  • Material: Polypropylen,
    9 mm Flachprofil
  • max. Aufstelllänge: ca. 25 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 8,0 m

Set bestehend aus:
  • 6 Kettenpfosten
  • 1 Kette 25 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Fuß (befüllbar bis ca. 10 kg)
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • Reflexfolie wird durch eine Schutzwölbung geschützt
  • Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
  • große Aufstelllängen möglich, Pfostenabstand bis zu 8 m
  • integriertes Gewinde zur Nutzung verschiedenster Zubehör-Aufsätze
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot mit reflektierenden Streifen
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
110 mm
Reflexionsklasse:
RA2
max. Pfostenabstand:
8 m
Gewicht unbefüllt:
3,5 kg
Gewicht befüllt:
10 kg
Kettenlänge:
25 m
Lieferumfang:
6x Kettenpfosten, 1x Kette 25 m, inkl. Kettendurchführung
Gliederstärke:
9 mm Flachprofil
max. Aufstelllänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu rot, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 266,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,68*
€ 282,44*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 282,22*
€ 345,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,45*
€ 403,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
ab € 7,92*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.