Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 4er-Set 'Jumbo', ohne


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo-, einfaches Handling mit dem Sechseckfuß (Art. 11728)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo-, Fuß von unten (Art. 11728)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728), abschraubbare Universalöse
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728) Kette nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11727) Schild und Absperrband nicht im Lieferumfang
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728)
Anwendungsbeipiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728) Größenvergleich mit Kettenpfosten-Sets
Anwendungsbeipiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- (Art. 11728), Größenvergleich mit Kettenpfosten-Sets
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm (Art. 11728)
Artikel-Nr.:
     328-11727
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059407
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mit dem Kettenpfosten 4er-Set 'Jumbo' aus robustem Polypropylen können schnell und einfach Bereiche abgegrenzt und gesichert werden. Die schwarzen Pfosten mit einem Durchmesser von 63 mm und einer Höhe von 1000 mm sind stabil und langlebig. Das Set beinhaltet 4 Pfosten mit einem max. Pfostenabstand von 4,0 m und 4 Ketten à 3 m Länge. Die 6 x 8 mm ovalen Kunststoffglieder der Kette sorgen für eine sichere Abgrenzung. Mit einer max. Aufstelllänge von 11,5 m ist dieses Set ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten: Ø 63 mm
  • Gewicht pro Pfosten: 4,2 kg
  • Sechseck-Fuß: 370 x 75 mm
  • Ketten-Länge: 2800 mm
  • Ketten-Gewicht: 270 Gramm
  • Ketten-Material: Kunststoff, 6 x 8 mm Ovalprofil
  • Universalösen zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • inkl. Universalhaken an beiden Enden
  • max. Aufstelllänge: ca. 11,5 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m

Set bestehend aus:
  • 4 Kettenpfosten
  • 4 Ketten à 3 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Sechseckfuß
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • große Aufstelllängen möglich (durch Verbinden der Absperrketten)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
ohne
Fuß Farbe:
schwarz
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
Sechseck-Fuß Breite:
370 mm
Sechseck-Fuß Höhe:
75 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
Kettenlänge:
2800 mm
Lieferumfang:
4x Kettenpfosten, 4x Kette à 3 m, inkl. Universalösen an beiden Enden
Gliederstärke:
6 x 8 mm Ovalprofil
Material Kette:
Kunststoff
max. Aufstelllänge:
11,5 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu temka, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 140,21*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 100,08*
€ 140,57*
6 Tage
105
pro Satz
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 156,25*
Lager 328
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 144,45*
€ 179,70*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 179,70*
€ 213,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 179,10*
€ 213,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 171,11*
€ 203,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 159,68*
€ 190,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 144,45*
€ 171,90
pro Satz
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.