Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Kst. H950xD40 mm gelb/schwarz 6 Pfosten, 10m Kst.-Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer-Set Kst. H950xD40 mm gelb/schwarz 6 Pfosten, 10m Kst.-Kette
Kettenständer-Set Kst. H950xD40 mm gelb/schwarz 6 Pfosten, 10m Kst.-Kette
Artikel-Nr.:
     214B-7830522684
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4040KBSSET
EAN/GTIN:
     4250384729950
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set aus Kunststoff, Ø 40 mm • Leichter Kettenständer mit Dreiecks-Kunststofffuß • Mit befülltem Kunststoffrohr • 4 in der Kappe integrierte Kettenaufnahmen • Für die schnelle Absperrung Hinweis: Auf Anfrage auch mit gefülltem Fuß lieferbar. Lieferumfang: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm 10 m Kunststoffkette rot/weiß 10 Verbindungsglieder Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststoff-Füße
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz/gelb
Herstellerartikelnummer:
4040KBSSET
Herstellername:
Schake GmbH
Rohr-Ø:
40 mm
Höhe Überflur:
950 mm
Seitenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, Ständer, Ketten, Kunststoffständer, Kunststoffketten, Kunststoff-Kettenständer, 7830522684, 30522684
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 138,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 138,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 146,87*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 159,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 176,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,04*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.