Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 3 viereckiger Standfuß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer-Set rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 3 viereckiger Standfuß schwarz
Kettenständer-Set rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 3 viereckiger Standfuß schwarz
Kettenständer-Set rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 3 viereckiger Standfuß schwarz
Kettenständer-Set rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 3 viereckiger Standfuß schwarz
Kettenständer-Set rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff-Secur 3 viereckiger Standfuß schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9032
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19.176
EAN/GTIN:
     4055381173016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer-Set Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: rot/weiß
Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß aus Hartgummi
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Rohr-Ø: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 26,5 x 26,5 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Ausführungen: rot/weiß und gelb/schwarz

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen.

Ausführung: einzelner Pfosten

  • Kettenständer mit viereckigem Standfuß

Komplett-Set:

  • 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette
  • 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
12,5
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,70*
€ 125,70*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 127,31*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 138,67*
14 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 161,41*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 131,43*
€ 162,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 346,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,69*
Ähnlich
Temka
ab € 100,73*
Ähnlich
Temka
ab € 100,76*
Ähnlich
Temka
ab € 183,13*
Ähnlich
Temka
ab € 182,12*
Ähnlich
Temka
ab € 140,30*
Ähnlich
Temka
ab € 140,52*
Ähnlich
Temka
ab € 206,89*
Ähnlich
Temka
ab € 207,59*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,20*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,69*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 60,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.