Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 5er-Set 'Maxi Plus'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 15842)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 15842)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, inkl. Absperrkette, Aufstelllänge 25 m (Art. 15842)
Detailansicht: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15842) Kettenöse zum Einhängen von Absperrketten
Detailansicht: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP (Art. 15842) leichte Abnahme des Fußes vom Pfosten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15842) Einfaches Einhängen von Absperrketten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15842) Hält selbstständig - Kette problemlos spannbar
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m (Art. 15842) Befüllbar mit Split
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m (Art. 15842) Befüllbar mit Sand
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- aus Kunststoff, inkl. Absperrkette, max. Aufstelllänge 25 m (Art. 15842)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- (Art. 15842) hohe Standfestigkeit auch bei einem Pfostenabstand von 8 m
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 5er-Set -Maxi Plus- PP (Art. 15842) mit Schild, Schild nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-15842
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410145419
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 5er-Set 'Maxi Plus' sichert Geländer effektiv und sicher. Die roten Pfosten aus hochwertigem Polypropylen mit reflektierenden Streifen sind 1200 mm hoch und haben einen Durchmesser von 110 mm. Die mitgelieferte Absperrkette mit einer Länge von 25 m und einer Gliederstärke von 9 mm sorgt mit einem maximalen Pfostenabstand von 8 m für eine klare Abgrenzung . Dank der RA2 Reflexionsklasse gewährleistet dieses Set maximale Sicherheit. Das Kettenpfosten-Set ist leicht zu transportieren und einfach aufzustellen.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1200 mm
  • Pfosten Ø: 110 mm
  • Gewicht pro Pfosten: 3,5 kg (unbefüllt)
  • Fuß: befüllbar bis ca. 10 kg
  • inkl. Kettendurchführung zum Einhängen
  • Farbe: rot mit reflektierenden Streifen
  • Reflexionsklasse: RA2
  • Kette-Länge: 25 m
  • Material: Polypropylen,
    9 mm Flachprofil
  • max. Aufstelllänge: ca. 25 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 8,0 m

Set bestehend aus:
  • 5 Kettenpfosten
  • 1 Kette 25 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Fuß (befüllbar bis ca. 10 kg)
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • Reflexfolie wird durch eine Schutzwölbung geschützt
  • Absperrkette ist spannbar, dank Schlitz in der Kettendurchführung
  • große Aufstelllängen möglich, Pfostenabstand bis zu 8 m
  • integriertes Gewinde zur Nutzung verschiedenster Zubehör-Aufsätze
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot mit reflektierenden Streifen
Höhe:
1200 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
110 mm
Reflexionsklasse:
RA2
max. Pfostenabstand:
8 m
Gewicht unbefüllt:
3,5 kg
Gewicht befüllt:
10 kg
Kettenlänge:
25 m
Lieferumfang:
5x Kettenpfosten, 1x Kette 25 m, inkl. Kettendurchführung
Gliederstärke:
9 mm Flachprofil
Material Kette:
Polypropylen
max. Aufstelllänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu rot, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 239,54*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 183,27*
€ 251,32*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 256,73*
€ 314,85*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,85*
€ 374,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 13,62*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,45*
Zubehör
Temka
ab € 7,92*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.