Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Tork 559000 H360xB239xT227ca.mm Füllstandsanzeige,abschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-700076000
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     559000
EAN/GTIN:
     7322540349382
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
für Handtuchrollen mit Innenabrollung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · benutzerfreundlich und nur mit einer Hand bedienbar · leichte Montage · Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen!

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Füllstandsanzeige, abschließbar
· passend für: Handtuchrolle m.Innenabwicklung
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender weiß, putztuch spender, essity papierhandtuchspender, Handtuchhalter, Tork Elevation 559000
Angebote (53)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,06*
€ 42,24*
1 Tag
2
€ 5,00*
ab € 34,98*
€ 42,24*
€ 4,00*
ab € 34,97*
€ 42,24*
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 42,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 126,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,57*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,73167*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,99*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,70*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,49*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,90*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,48*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,96*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,28*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.