Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9185-211.438 Herst.-Nr.: 128207 EAN/GTIN: 7310791218113 |
| |
|
| | |
| 2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen Oberflächen abgewischt werden müssen. - Die 2-lagigen starken Mehrzweck Papierhandtücher von Tork eignen sich ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten sowie zum Abwischen von Oberflächen
- Die Wischtücher aus starkem, saugfähigem Papier sorgen für einen verringerten Verbrauch / Papier-Reinigungstücher eignen sich auch ideal für die Glasreinigung - keine Schlieren oder Streifen
- Benutzerfreundliche und uneingeschränkte Ausgabe dank praktischer Innenabrollung / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
- Die nachhaltigen Tücher bestehen zu 100% aus recycelten Fasern und sind mit FSC® und dem EU Ecolabel zertifiziert / Dank ISEGA-Zertifizierung für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Lieferumfang: 6 x Papierwischtuchrolle für M2 Innenabrollungs-System in Blau, aus 100% recycelten Fasern, 157.5m Rollenlänge, 6 x 450 Tücher, 20x35cm (BxL)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier blau 2 lagig, handtuchrollen, handtuchrollen blau, papiertücher; papiertücher rolle; papiertücher rolle weiß; papiertücher tork; papiertücher weiß; papiertüchern; tork; tork innenabrollung; tork reinigungstücher; tork rolle; tork tücher; tork wischtücher; bodentücher wischtücher; saugstarke wischtücher; trocken wischtücher; wischtücher; wischtücher auf rolle; wischtücher einmal; wischtücher einweg; wischtücher küche; wischtücher rolle; wischtücher trocken; wischtuch; wischtuch abreißrolle; wischtuch von rolle; wischtuch weiß; wischtuchrolle; trocken wischtücher boden; hand reinigungstücher; industrie reinigungstücher; reinigungstücher; reinigungstücher auf rolle; reinigungstücher einweg; reinigungstücher industrie; reinigungstücher papier; reinigungstücher rolle; reinigungstücher trocken; reinigungstücher weiß; universal reinigungstücher; putztücher; putztücher auf rolle; putztücher bestellen; putztücher einmal; putztücher industrie; putztücher küche; putztücher papier; putztücher rolle; putztücher rolle werkstatt; putztücher weiß; werkstatt putztücher; papierrolle putzpapier; putzpapier abroller; putzpapier auf rolle; putzpapier putzrolle; putzpapier rollen; putzpapier tork; putzpapier weiß; putzpapierrolle; putzpapierrolle weiß; putzpapierrolle weiß; putztuchrolle; putztuchrolle weiß; putzrolle; putzrolle abroller; putzrolle papier; putzrolle tork; putzrolle weiß; putzrolle werkstatt; werkstatt putzrolle; wischtuch saugfähig; papierhandtücher; papierhandtücher auf rolle; papierhandtücher bestellen; papierhandtücher für spender; papierhandtücher für tork; papierhandtücher gastronomie; papierhandtücher innenabrollung; papierhandtücher recycling; papierhandtücher rolle; papierhandtücher rolle kaufen; papierhandtücher tork; papierhandtücher weiß; tork m2; reinigungstücher hände; reinigung hände; papier putztücher; papierputztücher; wischtücher papier; oberflächenreinigung; papierhandtücher 2 lagig; papierhandtücher weiß 2 lagig; putzpapier 2 lagig; putzrolle 2 lagig; papierhandtücher tork advanced; tork advanced; |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9185 | | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 49,52* | € 59,79* | | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 47,66* | € 62,81* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,00* | ab € 66,21* | € 73,73* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 64,53* | € 81,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 85,87* | € 107,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9185 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 6 Stück (ab € 8,25334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen | Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 358,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9185 | | Versand: Lager 9185 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,20* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|