Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Tork Standard Papierwischtücher M2 120155 weiß / 1-lagige / 6 x 300 Meter
Artikel-Nr.:
     313-282564
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120155
EAN/GTIN:
     7310791229737
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

1-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • Die 1-lagigen Standard Papierhandtücher von Tork eignen sich ideal für leichte Wischarbeiten
  • Die Wischtücher bestehen aus starkem, saugfähigem Papier und sorgen so für einen verringerten Verbrauch beim Abwischen von Oberflächen
  • Benutzerfreundliche und uneingeschränkte Ausgabe dank praktischer Innenabrollung / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
  • Die nachhaltigen Tücher bestehen zu 100% aus recycelten Fasern und sind mit FSC® und dem EU Ecolabel zertifiziert / Dank ISEGA-Zertifizierung für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Lieferumfang: 6 x Papierwischtuchrolle für M2 Innenabrollungs-System in Weiß, 300m Rollenlänge, 20cm Rollenbreite
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, papier-wischtücher weiß, papiertücher; papiertücher rolle; papiertücher rolle weiß; papiertücher tork; papiertücher weiß; papiertüchern; tork; tork innenabrollung; tork reinigungstücher; tork rolle; tork tücher; tork wischtücher; bodentücher wischtücher; saugstarke wischtücher; trocken wischtücher; wischtücher; wischtücher auf rolle; wischtücher einmal; wischtücher einweg; wischtücher küche; wischtücher rolle; wischtücher trocken; wischtuch; wischtuch abreißrolle; wischtuch auf rolle; wischtuch rolle; wischtuch von rolle; wischtuch weiß; wischtuchrolle; trocken wischtücher boden; hand reinigungstücher; industrie reinigungstücher; reinigungstücher; reinigungstücher auf rolle; reinigungstücher einweg; reinigungstücher industrie; reinigungstücher papier; reinigungstücher rolle; reinigungstücher trocken; reinigungstücher weiß; universal reinigungstücher; putztücher; putztücher auf rolle; putztücher bestellen; putztücher einmal; putztücher industrie; putztücher küche; putztücher papier; putztücher rolle; putztücher rolle werkstatt; putztücher weiß; werkstatt putztücher; papierrolle putzpapier; putzpapier abroller; putzpapier auf rolle; putzpapier putzrolle; putzpapier rollen; putzpapier tork; putzpapier weiß; putzpapierrolle; putzpapierrolle weiß; putzpapierrolle 1 lagig; putzpapierrolle weiß; putztuchrolle; putztuchrolle 1 lagig; putztuchrolle weiß; putzrolle; putzrolle abroller; putzrolle papier; putzrolle tork; putzrolle weiß; putzrolle werkstatt; werkstatt putzrolle; wischtuch saugfähig; papierhandtücher; papierhandtücher 1-lagig; papierhandtücher auf rolle; papierhandtücher bestellen; papierhandtücher für spender; papierhandtücher für tork; papierhandtücher gastronomie; papierhandtücher innenabrollung; papierhandtücher recycling; papierhandtücher rolle; papierhandtücher rolle kaufen; papierhandtücher tork; papierhandtücher weiß; tork m2; reinigungstücher hände; reinigung hände; rolle tücher; papier putztücher; papierputztücher; wischtücher papier; oberflächenreinigung;
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 10,19*
3 Tage
78
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,89667*
1 Tag
618
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 10,31667*
€ 13,22667*
6 Tage
882
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,50167*
€ 13,865*
6
pro Stück
€ 4,19*
ab € 10,86834*
€ 14,57834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,66*
Zubehör
Tork
659008
ab € 49,02*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,68*
Zubehör
Tork
559008
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.