Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß
Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß
Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß
Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß
Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß
Tork 559000 Innenabrollungsspender, Spendersystem M2, weiß
Artikel-Nr.:
     894-SM559000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     559000
EAN/GTIN:
     7322540349382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Tork 559000 Innenabrollungsspender Spendersystem M2 im Elevation Design
Tork® Innenabrollungsspender Elevation Design

Tork® Innenabrollungsspender Elevation Design

Der Tork Innenabrollungsspender im Elevation Design ist eine vielseitige Lösung mit hoher Kapazität für den professionellen Gebrauch.

Er eignet sich für Umfelder, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen. Aufgrund der unbegrenzten Ausgabe kann der Benutzer so viel entnehmen, wie er benötigt, um die Oberfläche zu reinigen.

Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes und funktionales Design aus.

  • problemlos mit einer Hand bedienbar
  • geringeres Risiko von Kreuzkontamination
  • vielseitiger Verschlussmechanismus
  • Spendersystem: M2 – Innenabrollung System

Material: Kunststoff

Maße (BxHxT): 23,9 x 36,0 x 22,7 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,9
Höhe [cm]:
36,0
Tiefe [cm]:
22,7
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Elevation Design
Spendersystem:
M2 - Innenabrollung System
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, TORK
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 35,14*
€ 45,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,10*
€ 45,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 46,07*
€ 4,00*
ab € 36,95*
€ 47,80*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 36,98*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,47*
Zubehör
Katrin
481911
ab € 4,02*
Zubehör
Tork
128208
ab € 8,99*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,65*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,51*
Zubehör
Tork
473254
ab € 146,51*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,54*
Zubehör
Tork
120155
ab € 8,01*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,25*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,605*
Zubehör
Hagmeyer
121206/1450087
ab € 107,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.