Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 473254 weiß / 1-lagig / 6 x 270 Meter
Artikel-Nr.:
     C4683-473254
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     473254
EAN/GTIN:
     8710499089760
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • Die 1-lagigen Mehrzweck Papierhandtücher von Tork eignen sich ideal als kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten
  • Die Wischtücher aus starkem, saugfähigem Papier sorgen für einen verringerten Verbrauch / Papier-Reinigungstücher eignen sich auch ideal für die Glasreinigung - keine Schlieren oder Streifen
  • Benutzerfreundliche und uneingeschränkte Ausgabe dank praktischer Innenabrollung / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
  • Die nachhaltigen Tücher bestehen zu 100% aus recycelten Fasern und sind mit FSC® und dem EU Ecolabel zertifiziert / Dank ISEGA-Zertifizierung für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Lieferumfang: 6 x Papierwischtuchrolle für M2 Innenabrollungs-System in Weiß, 270m Rollenlänge, 6 x 771 Tücher, 19.8x35cm (BxL)
Weitere Suchbegriffe: Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender, handtuchspender, papier-wischtücher weiß, papiertücher; papiertücher rolle; papiertücher rolle weiß; papiertücher tork; papiertücher weiß; papiertüchern; tork; tork innenabrollung; tork reinigungstücher; tork rolle; tork tücher; tork wischtücher; bodentücher wischtücher; saugstarke wischtücher; trocken wischtücher; wischtücher; wischtücher auf rolle; wischtücher boden; wischtücher einmal; wischtücher einweg; wischtücher küche; wischtücher rolle; wischtücher trocken; wischtuch; wischtuch abreißrolle; wischtuch auf rolle; wischtuch rolle; wischtuch von rolle; wischtuch weiß; wischtuchrolle; trocken wischtücher boden; hand reinigungstücher; industrie reinigungstücher; reinigungstücher; reinigungstücher auf rolle; reinigungstücher einweg; reinigungstücher industrie; reinigungstücher papier; reinigungstücher rolle; reinigungstücher trocken; reinigungstücher weiß; universal reinigungstücher; putztücher; putztücher auf rolle; putztücher bestellen; putztücher einmal; putztücher industrie; putztücher küche; putztücher papier; putztücher rolle; putztücher rolle werkstatt; putztücher weiß; werkstatt putztücher; papierrolle putzpapier; putzpapier abroller; putzpapier auf rolle; putzpapier putzrolle; putzpapier rollen; putzpapier tork; putzpapier weiß; putzpapierrolle; putzpapierrolle weiß; putzpapierrolle 1 lagig; putzpapierrolle weiß; putztuchrolle; putztuchrolle 1 lagig; putztuchrolle weiß; putzrolle; putzrolle abroller; putzrolle papier; putzrolle tork; putzrolle weiß; putzrolle werkstatt; werkstatt putzrolle; wischtuch saugfähig; papierhandtücher; papierhandtücher 1-lagig; papierhandtücher auf rolle; papierhandtücher bestellen; papierhandtücher für spender; papierhandtücher für tork; papierhandtücher gastronomie; papierhandtücher innenabrollung; papierhandtücher recycling; papierhandtücher rolle; papierhandtücher rolle kaufen; papierhandtücher tork; papierhandtücher weiß; tork m2; reinigungstücher hände;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 24,37334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,32*
€ 247,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,58*
€ 247,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,99*
€ 243,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,52*
€ 221,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 180,74*
€ 215,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,24*
€ 174,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,66*
Zubehör
Tork
659008
ab € 49,02*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,68*
Zubehör
Tork
559008
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.