Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Tork Innenabrollungsspender Papierwischtücher M2 559000 / Elevation Design /Weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-559000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     559000
EAN/GTIN:
     7322540349382
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer

Der Tork Spender für Papierwischtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design ermöglicht eine individuelle Dosierung, da die Tücher mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne in beliebiger Länge abgerissen werden können. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Nutzern einen guten Eindruck macht.

  • Der Kunststoffspender von Tork zeichnet sich durch sein modernes, funktionales Design aus und eignet sich ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene eine wichtige Rolle spielen
  • Besonders hygienische Anwendung: Nutzer berühren nur das, was sie entnehmen / Die Länge der Papiertücher lässt sich mit Hilfe der abgerundeten Abrisszähne individuell bestimmen
  • Durch das Sichtfenster im Papiertuchspender wird ein einfaches Nachfüllen gewährleistet / Der Papiertuch-Spender besitzt zudem eine hohe Kapazität
  • Zuverlässiges, anwendungsfreundliches Wischtuch System: Auch mit einer Hand können die Reinigungstücher optimal in beliebiger Länge aus dem Wischtuchspender abgerissen werden
  • Lieferumfang: 1x Spender für Papierwischtücher von Tork in Weiß / Benutzerfreundlich und in modernem Design / Höhe: 36cm, Breite: 23.9cm, Tiefe: 22.7cm
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, handtuch-spender;handtuchspender;handtuchspender für papierhandtücher;handtuchspender für papierrollen;handtuchspender klein;handtuchspender kunststoff;handtuchspender papier;handtuchspender papier tork;handtuchspender papierhandtücher;handtuchspender tork;handtuchspender touchless;handtuchspender von tork;hygienetechnik;papier handtuchspender;papierhandtücher spender;papierhandtücher spender box;papierhandtücher spender tork;papierhandtuchhalter tork;papierhandtuchspender;papierhandtuchspender box;papierhandtuchspender klein;papierhandtuchspender mit papier;papierhandtuchspender tork;papierhandtuchspender wandmontage;papierspender;papierspender bad;papierspender kunststoff;papierspender papier;spender wand;spender zum hängen;spenderbox;tork handtuchspender;wischtuchhalter;wischtuchspender
Die besten Konditionen aller 57 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,47*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,04*
Zubehör
Tork
128208
ab € 9,00*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,64*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,45*
Zubehör
Tork
473254
ab € 145,95*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,67*
Zubehör
Tork
120155
ab € 7,96*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,02*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,635*
Zubehör
Hagmeyer
121206/1450087
ab € 106,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.